simmill VX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform, w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Artikel-Nr.: V28.0150.02 G X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer V28.0150.02 G X800
EAN / GTIN 4069769310054
Herstellernummer AN4AX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform
w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Technische Parameter:

  • ØDmin (Min. Bohrung) = 28,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 27,7 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • w = 1,50 mm (Toleranz +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • S = 6,6 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb