simmill UX Fräserschaft, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ, D=16 mm, L2=64 mm, D1=9 mm

Artikel-Nr.: U18.1609.64 A HM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer U18.1609.64 A HM
EAN / GTIN 4069769292954
Herstellernummer ANX9
L-Nummer L23830 101836
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Fräserschaft
Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ
D=16 mm, L2=64 mm, D1=9 mm

Technische Parameter:

  • ØDh6 = 16,0 mm
  • Schraube = ATMB
  • L1 = 130,0 mm
  • L2 = 64,0 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • ØD1 = 9,0 mm

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb