simmill UX Fräserschaft, Stahl, für Spannzangenfutter, DIN 6499, Spannzange ER11, L2=22 mm, D1=9 mm

Artikel-Nr.: U18.ER11.09.22
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer U18.ER11.09.22
EAN / GTIN 4069769293852
Herstellernummer AAV2
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Fräserschaft
Stahl, für Spannzangenfutter, DIN 6499
Spannzange ER11, L2=22 mm, D1=9 mm

Technische Parameter:

  • L1 = 42,0 mm
  • Für Spannzange = ER11
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L2 = 22,0 mm
  • Spannmutter = AUAM
  • Gewinde Spannmutter = M14x0,75
  • ØD = 19,0 mm
  • Schraube = ATMB
  • Schraubendreher = T15F

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb