simmill UX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, P=2-3,75 mm, Ab Gewindegröße M24

Artikel-Nr.: U18.1020.01 M X500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer U18.1020.01 M X500
EAN / GTIN 4069769292268
Herstellernummer AN1SX500
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil
P=2-3,75 mm, Ab Gewindegröße M24

Technische Parameter:

  • S = 4,2 mm
  • tmax = 2,22 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • w = 0,25 mm
  • b = 5,85 mm
  • Steigung (von) = 2,0 mm
  • Steigung (bis) = 3,75 mm
  • ZEFP = 3
  • Ab Gewindegröße = M24

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb