simmill UX Fräserschaft, Stahl, Rundschaft, DIN 1835 A, IKZ, D=10, L2=17, D1=9

Artikel-Nr.: U18.1009.17 A ST
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer U18.1009.17 A ST
EAN / GTIN 4069769292213
Herstellernummer AM1T
L-Nummer L23830 1333
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Fräserschaft
Stahl, Rundschaft, DIN 1835 A, IKZ
D=10 , L2=17 , D1=9

Technische Parameter:

  • Mit Kühlmittelzufuhr = Nein / No
  • ØDh6 = 10,0 mm
  • L2 = 17,0 mm
  • Schraube = ATMB
  • Schraubendreher = T15F
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L1 = 60,0 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb