simmill UX Frässchneidplatte, Fräsen von Sicherungsringnuten, innen, Nennbreite=1,1 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm

Artikel-Nr.: U18.0110.00 G X500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer U18.0110.00 G X500
EAN / GTIN 4069769290387
Herstellernummer AEQDX500
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
Fräsen von Sicherungsringnuten, innen
Nennbreite=1,1 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm

Technische Parameter:

  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 18,0 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • Nutnennbreite = 1,1 mm
  • w = 1,24 mm (Toleranz -0,02)
  • ZEFP = 3
  • R = 0,0 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb