simmill UX Fräserschaft, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HB, IKZ, D=15,875 mm, L2=25 mm, D1=9 mm

Artikel-Nr.: U18.0.625.09.25 B HM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer U18.0.625.09.25 B HM
EAN / GTIN 4069769291711
Herstellernummer AET2
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Fräserschaft
Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HB, IKZ
D=15,875 mm, L2=25 mm, D1=9 mm

Technische Parameter:

  • L2 = 25,0 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L1 = 93,0 mm
  • Schraube = ATMB
  • ØDh6 = 15,875 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb