simmill UX Fräserschaft, Stahl, Rundschaft, DIN 1835 A, IKZ, D=15,875, L2=18, D1=9

Artikel-Nr.: U18.0.625.09.18 A ST
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer U18.0.625.09.18 A ST
EAN / GTIN 4069769291650
Herstellernummer AN7U
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Fräserschaft
Stahl, Rundschaft, DIN 1835 A, IKZ
D=15,875 , L2=18 , D1=9

Technische Parameter:

  • ØDh6 = 15,875 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L2 = 18,0 mm
  • Mit Kühlmittelzufuhr = Ja / Yes
  • L1 = 80,0 mm
  • Schraube = ATMB
  • Schraubendreher = T15F

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb