Cermet-Dreheinsatz - VBMT160412HQ TN610

Artikel-Nr.: TSS07567
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TSS07567
EAN / GTIN 4960664789856
Herstellernummer TSS07567
L-Nummer L22180 1357
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Cermet Drehwendeplatte VBMT160412HQ TN610

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius): 1.2 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 3
S (GTC - Plattendicke): 4.76 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 5 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 9.525 mm
Eckenradius (Wiedereinstieg): 12
L (GTC - Schneidkantenlänge): 16.606 mm
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 35 Degree
Größe: 1604
Spanbrecher: HQ
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): M
HAND (GTC - Einlegehand): N
Grad: TN610
Beschreibung: VBMT

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb