VHM-Spiralbohrer 18,50 5xD HA IC - QDA1850X05S200C

Artikel-Nr.: TQM00460
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TQM00460
EAN / GTIN 4960664999804
Herstellernummer TQM00460
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • VHM-Spiralbohrer 18,50 5xD HA IC - QDA1850X05S200C

Merkmal:

Anzahl der Schneiden: 2
Schaftlänge (LS): 50
Punktwinkel (SIG): 140
Gesamtlänge (OAL): 153
Nutlänge (LCF): 101,0
Schaftdurchmesser (DCON): 20,00
Bohrtiefe (RDD): 5xD
Beschichtung: Coated
Schafttyp: Cylindrical
Durchmesser (DC): ø18,50
Schneidrichtung: Right
Schneidstoff: Solid carbide
Innere Kühlflüssigkeit: Yes