simturn H2 Klemmhalter, Kassette für modulares Werkzeugsystem TOA, Für simturn H2

Artikel-Nr.: TOA.TH2.29.15 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer TOA.TH2.29.15 L
EAN / GTIN 4069769283976
Herstellernummer AZBU
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn H2 Klemmhalter
Kassette für modulares Werkzeugsystem TOA
Für simturn H2

Technische Parameter:

  • LK = 29,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • Schraube = ASCD
  • w≥ = 0,0 mm
  • Schraubendreher = T20T
  • w≤ = 1,9 mm
  • f1 = 15,25 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • tmax = 18,0 mm
  • L1 = 47,9 mm