Hartmetallfräseinsatz - SDET120416SN-SB CA0835

Artikel-Nr.: TKL05406
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TKL05406
EAN / GTIN 4960664519378
Herstellernummer TKL05406
L-Nummer L22190 9
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Fräswendeplatte SDET120416SN-SB CA0835

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius): 1.6 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 3
S (GTC - Plattendicke): 4.76 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 12.7 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 12.7 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 15 Degree
Eckenradius/Fase: 16
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 90 Degree
Größe: 1204
Grad: CA0835
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): E
HAND (GTC - Einlegehand): N
Spanbrecher: SB
CBMD (GTC – Herstellerbezeichnung für Spanbrecher): SB
Beschreibung: SDET

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb