Drehbarer Werkzeughalter - KGDFL2525M50-3B-Z

Artikel-Nr.: THT05331
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THT05331
EAN / GTIN 4960664696024
Herstellernummer THT05331
L-Nummer L22160 785
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter KGDFL2525M50-3B-Z

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
Nutbreite: 3
CW (GTC - Schneidkantenlänge): 3 mm
CDX (GTC - Schnitttiefe max.): 15 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 23.8 mm
Schafthöhe (H): 25
Schaftbreite: 25
B (GTC - Schaftbreite): 25 mm
H (GTC - Schafthöhe): 25 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 25 mm
DAXN (GTC - Axialnut od. min.): 50 mm
DAXX (GTC - Axialnut o.max.): 65 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
LF (GTC – Funktionslänge): 150 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 150 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 2525
Nuttiefe: 15,0
Durchmesserintervall: 50-65
HAND (GTC - Schnittrichtung): L
Ausführung: Left