Fräswerkzeug - MEV080R-06-7T-M

Artikel-Nr.: THN08576
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08576
EAN / GTIN 4960664955534
Herstellernummer THN08576
L-Nummer L22160 346
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MEV080R-06-7T-M

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 1.1 kg
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 5.7 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 7
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 7
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 7
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 7.15 mm
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 12.384 mm
Bohrung (DCON): 27
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 27 mm
Höhe (OAL): 50
OAL (GTC - Gesamtlänge): 50 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 77.5 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 80 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 90 Degree
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 270
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 7900 1/min
Durchmesser (DC): ø80
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb