Fräswerkzeug - MFWN90080R-S32-05-7T

Artikel-Nr.: THN08536
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08536
EAN / GTIN 4960664932894
Herstellernummer THN08536
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFWN90080R-S32-05-7T

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.2 mm
Plattengröße: 5
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 5 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 7
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 7
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 7
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 8.8 mm
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 11 1/min
LU (GTC - nutzbare Länge): 25 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 30 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 32
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 32 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 78.4 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 80 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 80 mm
Schnittwinkel: 90
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 92 Degree
Gesamtlänge (OAL): 110
LF (GTC – Funktionslänge): 110 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 110 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 320
Schafttyp: Cylindrical
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h7
Durchmesser (DC): ø80
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb