Fräswerkzeug - MFLN90250R-10T-M

Artikel-Nr.: THN08448
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08448
EAN / GTIN 4960664910618
Herstellernummer THN08448
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFLN90250R-10T-M

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 1.6 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 10
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 10
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 10
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 10.3 kg
W1 (GTC - Plattenbreite, Pos. A): 12.5 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 16.6 mm
Bohrung (DCON): 60
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 60 mm
Höhe (OAL): 63
OAL (GTC - Gesamtlänge): 63 mm
Schnittwinkel: 90
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 244 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 250 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 600
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 1910 1/min
Innere Kühlflüssigkeit: No
Durchmesser (DC): ø250
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb