Bohrwerkzeughalter - S50-DRV490M-4-14

Artikel-Nr.: THD11939
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THD11939
EAN / GTIN 4960664898664
Herstellernummer THD11939
L-Nummer L22290 659
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrer S50-DRV490M-4-14

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. B): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
NOF (GTC - Anzahl Schneidkanten): 1
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 2.854 kg
S (GTC - Plattendicke, Pos. B): 5 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. B): 7 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. B): 14.9 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge Pos. B): 14.9 mm
FLGT (GTC - Längenbindung): 23 mm
BD (GTC – Körperdurchmesser 1. Stufe): 47.7 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 49 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 50
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 50 mm
DF (GTC - Flanschdurchmesser): 54 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 69 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. B): 90 Degree
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 171 Degree
LU (GTC - nutzbare Länge): 196 mm
Kopflänge (LFS): 228
OHX (GTC - überstehende Länge): 228 mm
Gesamtlänge (OAL): 297
OAL (GTC - Gesamtlänge): 297 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 500
Bohrtiefe (LU): 196,0
Bohrtiefe (RDD): 4XD
Durchmesser (DC): ø49,00
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, innere Schneidkante, 1. Stufe): SCMT140510-GM-I
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb