Drehbarer Werkzeughalter - A10L-SCLPR08-12AE

Artikel-Nr.: THC11656
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC11656
EAN / GTIN 4960664541454
Herstellernummer THC11656
L-Nummer L22410 256
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A10L-SCLPR08-12AE

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 2.38 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 5.4 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 6 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 7.94 mm
Plattengröße: 8
H (GTC - Schafthöhe): 9 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 10
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 10 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 10 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 11 Degree
Minimaler Bohrerdurchmesser: 12
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 12 mm
Kopflänge (links): 20
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 95 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 100
Gesamtlänge (OAL): 140
LF (GTC – Funktionslänge): 140 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 140 mm
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): CPMB080204
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
Material: Steel
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb