simturn F3 Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, Typ A, 25 x 25 mm, L=150 mm

Artikel-Nr.: TF3.01.2525.A.15.08 R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TF3.01.2525.A.15.08 R
EAN / GTIN 4069769258721
Herstellernummer AZ5C
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn F3 Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, Typ A
25 x 25 mm, L=150 mm

Technische Parameter:

  • f = 25,4 mm
  • Schraubendreher = T20R
  • h = 25,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • f1 = 17,55 mm
  • h1 = 25,0 mm (Toleranz js14)
  • h2 = 0,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • Schraube = ASCC
  • κ = 0°
  • b = 25,0 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb