• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simturn F3 Wendeschneidplatte, Axiale Gewindefreistiche, eingebaut unter 45°, Dmin=8 mm, w=1,5, R=0,4

Artikel-Nr.: TF3.00.0815.45.04 E R X500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer TF3.00.0815.45.04 E R X500
EAN / GTIN 4069769251852
Herstellernummer A4THX500
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn F3 Wendeschneidplatte
Axiale Gewindefreistiche, eingebaut unter 45°
Dmin=8 mm, w=1,5, R=0,4

Technische Parameter:

  • ØDmin (Min. Bohrung) = 8,0 mm
  • tmax = 1,6 mm
  • b = 3,3 mm
  • R2 = 0,2 mm
  • w = 1,5 mm
  • R1 = 0,4 mm