simturn E3 Wendeschneidplatte, Gewinde, Trapez, Vollprofil, P=6 mm

Artikel-Nr.: TE3.TR60.02 M R X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TE3.TR60.02 M R X800
EAN / GTIN 4069769250589
Herstellernummer AE29X800
L-Nummer L23830 106748
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Gewinde, Trapez, Vollprofil
P=6 mm

Technische Parameter:

  • Steigung (von) = 6,0 mm
  • b = 5,6 mm
  • h3 = 3,50 mm
  • R1 = 0,4 mm
  • S = 2,75 mm
  • w = 1,93 mm
  • R2 = 0,25 mm