simturn E3 Wendeschneidplatte, Einstechen und Profildrehen, Vollradius, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=5 mm

Artikel-Nr.: TE3.0180.09 V R X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TE3.0180.09 V R X800
EAN / GTIN 4069769231687
Herstellernummer AFP3X800
L-Nummer L23830 106346
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Einstechen und Profildrehen, Vollradius
w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=5 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • R = 0,90 mm
  • w = 1,80 mm (Toleranz +0,04)

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb