PW3 Warnschutz-Regenlatzhose (3L) Orange/Schwarz XXL

Artikel-Nr.: T150OBRXXL
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
Artikelnummer T150OBRXXL
EAN / GTIN 5036108443482
Herstellernummer T150OBRXXL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese hochwertige PW3 Warnschutz-Latzhose wurde für Tragekomfort und Schutz entwickelt
  • Sie besteht aus einer dreilagigen, wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven Hose mit Obermaterial aus elastischem Jersey
  • Sie bietet zahlreiche praktische Funktionen, darunter einen 2-Wege-Frontreißverschluss, einen verstellbaren Bund und verstellbare Säume
  • Das Portwest Extreme Stretch-Soft-Touch-Material sorgt dafür, dass der Träger unter allen Bedingungen trocken bleibt
  • Zertifiziert nach EN343 Klasse 4:4, ist sie die ideale Grundlage für ein komplettes Outfit

Merkmal:

  • 2 großzügige Taschen
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
  • 3 Lagen wasserdichtes Gewebe für leichten, dauerhaften Komfort
  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Praktische seitliche Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss
  • Extra lange Reißverschlussöffnung für leichten Zugang
  • Verstellbarer Klettverschluss am Saum
  • Weiter Hosensaum der über Schuhe gezogen werden kann
  • Innerer Stiefelclip, um die Hose am Stiefel zu befestigen und zu verhindern, dass sie hochrutscht
  • Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit
  • Schrittzwickel schützt vor Nahtbruch
  • Schlüsselschlaufe in der Tasche
  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • 3-Lagig
  • Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • 2 großzügige Taschen
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen