• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Querverbinder STE-CC-SET

Artikel-Nr.: STE-CC-SET
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer STE-CC-SET
EAN / GTIN 4008158051017
Herstellernummer STE-CC-SET
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zubehör für Deckenstützen mit einem Außenrohrdurchmesser von 20 mm bis 34 mm
  • Einsetzbar zur Befestigung von Querverbindungen, wie z.B. Rohren, sowie als temporäre Aufhängemöglichkeit, z.B. für Lampen, Fahrräder usw.
  • 360° flexible Vorpositionierung, die dank 16-stufigem Rastmechanismus sicher gehalten wird
  • Max. Belastung von 30 kg pro Verbinder durch stabile Konstruktion aus verstärktem PA6 Kunststoff und rutschsichere Anlagefläche

Merkmal:

  • passend für: ST / STE
  • Gewicht: 0,678 kg
  • Belastungsgrenze pro Halterung: 30 kg

Lieferumfang:

2 x Querverbinder