Drehmomentschluessel 1/2″ 20 - 100 Nm

Artikel-Nr.: S.446-100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 100 Nm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S.446-100
EAN / GTIN 3148510589473
Herstellernummer S.446-100
L-Nummer L60130 7063
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: ± 8 %
  • Bewährte Widerstandskraft: 50.000 Zyklen
  • Einstellung des Drehmoments auf einem Drehmomentprüfgerät, siehe Programm mit Drehmomentprüfgeräten
  • Die Drehmomentschlüssel werden mit einem Eichzertifikat nach ISO 6789 geliefert.
  • Lieferung im Kunststoff-Schutzrohr

Merkmal:

  • L [mm]: 407
  • Anschluss: 20 x 7
  • Leistung [N.m]: 20 - 100
  • Vierkant [″]: 1/2
  • Gewicht in Gramm: 840

Downloads & Dokumente

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb