{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| maximales Drehmoment | 200 Nm | |
| Serie | DigiCal | |
| Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
| Messtechnik | elektronisch | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel |
| Artikelnummer | S.307-200D | |
| EAN / GTIN | 3662424109911 | |
| Herstellernummer | S.307-200D | |
| L-Nummer | L60130 106258 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |