Beschreibung:
Bei diesem Langarmshirt haben wir unser innovatives Baumwoll Komfort Gewebe im Einsatz. Praktisch und komfortabel, mit dem zusätzlichen Schutz durch lange Ärmel.
Merkmal:
- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Verschweißte Kragennaht für zusätzlichen Komfort
- Grosszügige Passform
- Rundhalsausschnitt
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Werkstoff:
Obermaterial: 55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt
Zusammensetzung des Obermaterials: 55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt
Gewicht der Hülle gm: 175
Gewicht der Hülle oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen