simmill SX Fräserschaft, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ, D=12,7 mm, L2=42 mm, D1=9,5 mm

Artikel-Nr.: S14.0.500.09.42 A HM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer S14.0.500.09.42 A HM
EAN / GTIN 4069769220919
Herstellernummer AJQS
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Germany, www.simtek.com

Beschreibung

Description:

SIMTEK simmill SX milling shank
Carbide, round shank, DIN 6535 HA, IKZ
D=12.7 mm, L2=42 mm, D1=9.5 mm

Technical parameters:

  • Screwdriver = T10F
  • Screw = ATK7
  • L1 = 110.0 mm
  • L2 = 42.0 mm
  • ØD1 = 9.5 mm
  • ØDh6 = 12.70 mm