Kombihalter für Innen- u. Aussenkühlung, Durchmesser 32 mm, 17.4032CTXTF-PL

Artikel-Nr.: S05395
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
Artikelnummer S05395
EAN / GTIN 4069739520131
Herstellernummer 17.4032CTXTF-PL
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI40 Proline, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 17.4032CTXTF-PL
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 90
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 32 mm
  • Kraglänge (LPR): 130 mm
  • Funktionslänge (WF): 100 mm
  • Schaftgröße: VDI40 Proline
  • Schnittstellengröße: Ø 32.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung