Werkzeugaufnahme, Durchmesser 25 mm, 19.2525G200RLZ0

Artikel-Nr.: S01568
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
Artikelnummer S01568
EAN / GTIN 4069739487953
Herstellernummer 19.2525G200RLZ0
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI25, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 19.2525G200RLZ0
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 60
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 25 mm
  • Kraglänge (LPR): 95 mm
  • Funktionslänge (WF): 70 mm
  • Schaftgröße: VDI25
  • Schnittstellengröße: Ø 25.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung