PW3 Hi-Vis Klasse 1 Extreme Regenjacke Orange/Schwarz XL

Artikel-Nr.: PW368OBRXL
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
Artikelnummer PW368OBRXL
EAN / GTIN 5036108446841
Herstellernummer PW368OBRXL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die PW3 Hi-Vis Klasse 1 Extreme Regenjacke ist eine äußerst wasserdichte und atmungsaktive Jacke
  • Sie besteht aus strapazierfähigem, schmutzabweisendem 300D Stretch-Oxford-PU-beschichtetem Gewebe und bietet viele herausragende Eigenschaften wie eine abnehmbare, ergonomisch geformte Kapuze, mehrere Taschen für sicheren Stauraum sowie wasserdichte Reißverschlüsse vorne und unter den Armen für verbesserte Atmungsaktivität
  • Ihr modernes Design und die sportliche Passform vereinen Stil mit Leistung

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweißten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern
  • Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco-Gewebebeschichtung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Doppelt genähte Nähte für zusätzliche Haltbarkeit
  • An allen Reißverschlüssen sind griffige Zuglaschen angebracht.
  • Reißverschlüsse unter den Achseln für verbesserte Atmungsaktivität
  • Wasserdichte Reißverschlüsse, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
  • Kordelzug verstellbarer Saum
  • Gebogener hinterer Saum für zusätzlichen Schutz
  • Schnelltrocknende Strickbündchen für eine bequeme Passform
  • Klettverschluss an den Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 seitliche Reißverschlusstaschen für sichere Aufbewahrung
  • Innentaschen für sichere Aufbewahrung
  • Robustes, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Wärmeaufgebrachtes segmentiertes Reflexband für zusätzliche Sichtbarkeit
  • 7 Taschen für reichlich Stauraum
  • Radioschleifen zum einfachen Anbringen eines Radios
  • Ausweishalter für Ausweisauslage
  • Versteckte Handytasche
  • Internes Tabletfach für sichere Aufbewahrung
  • Verdeckte, abnehmbare Haube
  • CE-zertifiziert
  • Stoff mit Lichtschutzfaktor 40+, der 98 % der UV-Strahlen abhält
  • Bedruckbar mit Unternehmensbranding
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Waschgängen
  • CE-zertifiziert
  • Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster
  • Neuer Stil
  • Erhältlich in Größen bis zu 4XL