simmill PM Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, P=0,45 mm, Ab Gewindegröße M8

Artikel-Nr.: PM7.MT.045.024.02 M X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer PM7.MT.045.024.02 M X800
EAN / GTIN 4069769215229
Herstellernummer A645X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PM Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil
P=0,45 mm, Ab Gewindegröße M8

Technische Parameter:

  • HA = 0,29 mm
  • Alternativ ab Nenndurchmesser = 7,50 mm
  • HB = 0,05 mm
  • HC = 0,24 mm
  • Steigung TP = 0,45 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 6,70 mm
  • S = 2,90 mm
  • Ab Gewindegröße = M8
  • PDXmax = 0,60 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb