simmill PX Frässchneidplatte, Fräsen von Vollradiusnuten, w=3 mm, R=1,5 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Artikel-Nr.: P12.0015.30 V X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer P12.0015.30 V X800
EAN / GTIN 4069769213188
Herstellernummer A6WQX800
L-Nummer L23830 726
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Frässchneidplatte
Fräsen von Vollradiusnuten
w=3 mm, R=1,5 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Technische Parameter:

  • ØDS = 11,7 mm
  • S = 3,5 mm
  • R = 1,50 mm
  • w = 3,0 mm (Toleranz +0,03)
  • tmax = 2,5 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 12,0 mm
  • ZEFP = 3

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb