simmill PX Fräserschaft, Stahl, Rundschaft, DIN 1835 B, IKZ, D= mm, L2=12 mm, D1=6 mm

Artikel-Nr.: P10.1606.12 B ST
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer P10.1606.12 B ST
EAN / GTIN 4069769212693
Herstellernummer AAB7
L-Nummer L23830 101521
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Fräserschaft
Stahl, Rundschaft, DIN 1835 B, IKZ
D= mm, L2=12 mm, D1=6 mm

Technische Parameter:

  • Mit Kühlmittelzufuhr = Ja / Yes
  • L2 = 12,0 mm
  • ØD1 = 6,0 mm
  • Schraube = ATK3
  • L1 = 80,0 mm
  • Schraubendreher = T8F
  • ØDg6 = 16,0 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb