simmill PX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, H1=1,08 mm, P=2 mm

Artikel-Nr.: P10.1020.02 M X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer P10.1020.02 M X800
EAN / GTIN 4069769212334
Herstellernummer AXX8X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil
H1=1,08 mm, P=2 mm

Technische Parameter:

  • Ab Gewindegröße = M16
  • w = 0,25 mm
  • S = 2,6 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • b = 3,6 mm
  • ZEFP = 3
  • Steigung (von) = 2,0 mm
  • Ab Gewindenenndurchmesser = 15,30 mm
  • H1 = 1,08 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb