IMPACT-Verbindungsstueck 3/8″ fuer Bits

Artikel-Nr.: NJ.236A
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer NJ.236A
EAN / GTIN 3148516544933
Herstellernummer NJ.236A
L-Nummer L60130 1709
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [″]: 5/16
  • d [″]: 5/16
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 14,0
  • L [mm]: 37
  • BA: BA.16A
  • Vierkant [″]: 3/8
  • GA: GA.15A
  • Gewicht in Gramm: 35