simmill K2 Scheibenfräser, Stahl, Scheibenfräser, Aufnahme mit Keilnut, Schneidkr.=80 mm, D=27 mm, Zähne=

Artikel-Nr.: MK2.A.81.0080.16.06 R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer MK2.A.81.0080.16.06 R
EAN / GTIN 4069769207897
Herstellernummer AXWQ
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill K2 Scheibenfräser
Stahl, Scheibenfräser, Aufnahme mit Keilnut
Schneidkr.=80 mm, D=27 mm, Zähne=

Technische Parameter:

  • ØD2 = 27,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • tmax = 3,0 mm
  • Schraube = ATKK
  • Schraubendreher = T10F
  • ØDS = 80,0 mm
  • ZEFP = 16