simmill K2 Fräserschaft, Stahl, Fräserschaft, Weldon-Aufnahme, Schneidkr.=39 mm, D=25,4 mm, Zähne=

Artikel-Nr.: MK2.A.80.1039.06.04.IC R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer MK2.A.80.1039.06.04.IC R
EAN / GTIN 4069769207712
Herstellernummer A4UD
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill K2 Fräserschaft
Stahl, Fräserschaft, Weldon-Aufnahme
Schneidkr.=39 mm, D=25,4 mm, Zähne=

Technische Parameter:

  • Schraube = ATKK
  • ØDg6 = 25,40 mm
  • tmax = 3,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • Schraubendreher = T10F
  • Mit Kühlmittelzufuhr = Ja / Yes
  • ØDS = 39,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØD1 = 32,0 mm