Kunststoffschaber Klinge spitz

Artikel-Nr.: L60010 7454
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
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
Produktart Schaber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 7454
EAN / GTIN 4018754331765
Herstellernummer 72060204
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • glasfaserverstärkter Kunststoff
  • zum beschädigungsfreien Entfernen von Dichtungen, Versiegelungen und Rückständen (besonders im Luftfahrtbereich)
  • Signalfarbe Leuchtgrün

Merkmal:

  • Klingenbreite: 6 mm
  • Klingenform: spitz
  • Höhe mm (h): 11 mm
  • Länge mm (L): 175 mm
  • Nr.: 10681
  • Gewicht: 24 g
  • Breite mm (b): 30 mm