Teleskop-Edelstahlspiegel Gr.1.1/4″/32 mm L.171-699 mm

Artikel-Nr.: L60010 5081
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Spiegel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 5081
EAN / GTIN 4018754235834
Herstellernummer 77401032
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • unzerbrechliche Spiegel aus Edelstahl (FOD-vorbeugend)
  • Verzicht auf Schraubverbindungen (FOD-vorbeugend)
  • rostfreier Teleskoparm aus Edelstahl
  • Kugelgelenk (180° schwenkbar), selbstspannend
  • spezieller Kunststoffgriff ermöglicht festen Halt und sicheres Arbeiten, chemikalienresistent

Merkmal:

  • Maße Spiegel mm: 32 mm
  • Gr.: 1.1/4″/32 mm
  • Höhe mm (h): 18 mm
  • Länge mm (L): 171-699 mm
  • Gewicht: 60 g
  • Breite mm (b): 30 mm