Vergrößerungsstück 691″ - L.35mm

Artikel-Nr.: L60010 3620
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Verbindungsteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 3620
EAN / GTIN 4018754163847
Herstellernummer 58522089
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • 1/2 auf 1″
  • HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d: 36,5 mm
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1″
  • Länge mm (L): 35 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 175 g