MagnetBithalter 1/4″Hex 152 mm SHOCKWAVE

Artikel-Nr.: L01850 357
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
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
Produktart Bithalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01850 357
EAN / GTIN 4058546297213
Herstellernummer 4932471822
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziallegierter Stahl sowie spezielles Härteverfahren für hohe Materialfestigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität
  • Optimierte SHOCK ZONE™ absorbiert bis zu 3x mehr Drehmoment für größere Widerstandsfähigkeit gegen Schlageinwirkungen
  • Magnetaufnahme für sicheren Halt
  • 1/4˝ Hex Aufnahme (DIN 3126 - E 3.6)
  • Ideal für Anwendungen mit hoher Drehzahl sowie für den Einsatz mit Schlagschraubern

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Magnetic bit holder 152 mm - long series