SSP 1000 Druckluft-Sandstrahlpistole

Artikel-Nr.: L01750 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer L01750 9
EAN / GTIN 4007430246004
Herstellernummer 601569000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sandstrahlpistole für die Entfernung von Rost- und Farbresten in Ecken, an Nahtstellen und auf kleineren Flächen
  • Zur Verwendung mit allen gängigen Strahlmitteln, universal einsetzbar, ideal bei kleinen Flächen
  • Strahldüse aus gehärtetem Stahl für lange Lebensdauer

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″, Metall-Saugbecher und gehärtete Strahldüse

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 7 bar
  • Gewicht: 0.55 kg
  • Luftbedarf: 300 l/min

Downloads & Dokumente

Passende Produkte