Arbeitsbock SET MAB 82

Artikel-Nr.: L01750 1644
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer L01750 1644
EAN / GTIN 4061792253575
Herstellernummer 626990000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zwei robuste und standfeste Stahlböcke mit pulverbeschichteten, verzinkten Oberflächen
  • Höhenverstellbare Standbeine für eine optimale Arbeitshöhe
  • Kompakte Transportmaße und einfacher, sekundenschneller Aufbau
  • Verstellbare, seitliche Kantholzaufnahmen um zwei Böcke miteinander zu verbinden
  • Öffnungen für Klemm- oder Schraubzwingen und zum Fixieren halbstationärer Maschinen wie zum Beispiel einer Kappsäge
  • Zusätzliche Auflagewinkel an den Standbeinen
  • Schwenkfüße zum Ausgleich unebener Untergründe
  • Tragegriff für einfachen Transport

Merkmal:

  • Abmessungen, aufgebaut: 1160 x 980 x 820 mm
  • Abmessungen, zusammengeklappt: 110 x 980 x 142 mm
  • Bruttogewicht: 22.000 kg
  • Gewicht: 10.2 kg
  • Höhe: 615 - 820 mm
  • Max. Traglast, einzeln:: 590 kg