Beschreibung:
- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 700 Lumen
- Bis zu 24 Stunden Laufzeit mit einem M12™-REDLITHIUM™-4,0-Ah-Akku
- Vielseitig einsetzbar dank funktionellem Design mit integrierten Magneten und drehbaren Lichtköpfen mit 110° Drehung in jede Richtung
- Schockresistentes Design übersteht Stürze aus bis zu 3 m
- Kompaktes Design – ideal für den mobilen Einsatz
- 2.1 AMP USB-Anschluss zum Laden von USB-Geräten
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Merkmal:
- Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
- Akku: Li-ion
- Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
- Akkusystem: M12
- Anzahl der Batterien/Akkus: 0
- Art der Batterien/Akkus: Li-ion
- By technology: TRUEVIEW™
- Geliefert: Blister
- Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.9 (M12 B4)
- Gewicht mit Akkupack: 1.1
- Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- Ladestation vorhanden: Nein
- Produktvariante: M12 PAL-0
- Spannung [V]: 12
- Standardausrüstung: Keine Akkus und Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Blister, Keine Akkus und Ladegerät im Lieferumfang enthalten