Schnellspannmutter SDS clic, M14 x 1,5 mm

Artikel-Nr.: L00590 1960
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer L00590 1960
EAN / GTIN 3165140860062
Herstellernummer 2608000638
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die SDS clic M14 ist eine schnellsichernde Spannmutter zum schnellen und einfachen Spannen und Lösen von Winkelschleiferzubehör wie Schleiftöpfen, Diamanttrennscheiben und Schruppscheiben
  • Sie ist geeignet für alle Winkelschleifer mit Gewinde M14 und einem Produktionsdatum ab 08/90
  • Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden und nicht an der Mutter
  • Passend zu: GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIX Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Für Schleiftöpfe, Diamanttrennscheiben und Schleifscheiben
  • Abmessung Breite: 85 mm
  • Abmessung Höhe: 22 mm
  • Abmessung Länge: 111 mm
  • Bruttogewicht: 0,139 kg
  • Dicke mm: 1.5
  • Leistungsbeschreibung: Schnelles Spannen und Lösen
  • Nettogewicht: 0,116 kg
  • Spezifisches RTB1: Geeignet für alle Winkelschleifer mit Gewinde M14 und einem Produktionsdatum ab 08/90
  • Spezifisches RTB2: Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden und nicht an der Mutter
  • Spezifisches RTB3: Gewindeüberstand über das stärkste Werkzeug nicht mehr als 6 mm
  • Volumen: 0,208 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Leichtes und schnelles An- und Abbauen von Zubehör