Auswertegerät KIB-TM, 25 mm

Artikel-Nr.: KIB-TM
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
Produktart Anzeigegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer KIB-TM
EAN / GTIN 4045761193307
Herstellernummer KIB-TM
L-Nummer L40250 2469
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktisches Flip/Flop-Auswertegerät: vielseitig positionierbar z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional). Durch Drehen der oberen Gehäuseschale können der Winkel des Displays sowie die Ausleitung der Kabel bestimmt werden (Standardkonfiguration ab Werk: rückseitige Ausleitung), Umbau des Auswertegeräts, Factory Option, Lieferzeit + 2 Arbeitstage
  • Industrie 4.0: Eine Vielzahl an (optionalen) Datenschnittstellen ermöglicht ein bequemes Übertragen der Wägedaten an Tablets, Laptops, PC, Netzwerke, Smartphones, Drucker etc
  • Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer mittels KERN Communication Protocol (KCP). Das KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz für KERN-Waagen und andere Instrumente, der das Abrufen und Steuern aller relevanten Parameter und Gerätefunktionen erlaubt. KERN Geräte mit KCP kann man dadurch ganz einfach an Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme anbinden. Das KCP Protokoll ist in großen Teilen mit dem MT-SICS Protokoll kompatibel
  • Anzeige (Segmente): 6-stellig
  • Auflösung eichfähig: 6000 e
  • Auflösung nicht eichfähig: 60000 d
  • Wägeeinheiten: lb, tJ, HJ, oz, kg, PCS, g
  • Ziffernschritte: 1, 2, 5, 10, n
  • Referenzstückzahl: 5, 10, 20, 25, 50, 100
  • Linearisierung: 3 Points

Merkmal:

  • LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 268×115×80 mm
  • Nettogewicht ca. 0,80 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente