Taster Hartmetall, M2/ D2 x 10

Artikel-Nr.: K651428
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
Artikelnummer K651428
Herstellernummer K651428
L-Nummer L40700 1241
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Code, Kurzform-System: 01-M2-Z2-L10-ML6-SWC1-BS3
  • Effektive Länge: 6
  • Gewinde: M2
  • Größe / Abmessung: 0,06 X 0,01 X 0,01 M
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅ : 2
  • Kugelmaterial: Zirkonoxid
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Hartmetall