Taster Kohlefaser, M2/ D6 x 30

Artikel-Nr.: K651416
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
Artikelnummer K651416
Herstellernummer K651416
L-Nummer L40700 1408
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Code, Kurzform-System: 01-M2-R6-L30-ML30-SCFC3-BS3
  • Effektive Länge: 30
  • Gewinde: M2
  • Größe / Abmessung: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅ : 6
  • Kugelmaterial: Rubin
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Carbonfaserverstärkter Kunststoff