Kegelschmiernippel, Form B, gehärtet und verzinkt, DIN 71412, abgewinkelt 45° mit Sechskant, Stahl

Artikel-Nr.: K2316.120609
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
Artikelnummer K2316.120609
EAN / GTIN 4059245993352
Herstellernummer K2316.120609
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
  • Stahl gehärtet min. 550 HV 1, verzinkt.
  • Edelstahl blank.
Hinweis
  • Die Kegelschmiernippel eignen sich für Schmierstellen, die oft und zuverlässig abgeschmiert werden müssen. Durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten gehören sie zu den am weitesten verbreiteteten Schmiernippeltypen.
  • Die Kegelschmiernippel sind mit einem glatten Zapfen zum Einpressen ausgestattet. Schmiernippel zum Einpressen sind nur für niedrige Drücke geeignet.
Montage
  • Die genaue Größe der Aufnahmebohrung ist materialabhängig und muss durch Einbauversuche beim Anwender ermittelt werden. Das Richtmaß für die Aufnahmebohrung entspricht dem von uns angegebenen Zapfen-Ø.
  • Bei geraden Schmiernippeln empfiehlt sich die Verwendung des Einpresswerkzeuges, mit dem der Nippel schonend eingepresst werden kann.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Kegelschmiernippel
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: gehärtet und verzinkt
  • A: 11 mm
  • Form: B
  • L 1: 5,5 mm
  • Form-Typ: abgewinkelt 45° mit Sechskant
  • DI: DIN 71412 N
  • SW: 9
  • D=Durchmesser: 6
  • RoHS exemption/s: III/6a